ZA07A-W2C01 自動Zステージ 神津精機 49027238 ZA07A-W2C01 自動Zステージ 神津精機 49027238

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)70 注文コード49027238 品番ZA07A-W2C01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品はテーブル長さなど32種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±2.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)(水平)49 送り方式1/4-クサビ・ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ 質量(kg)1.15 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.25μm/0.125μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0125μm 仕上白色 センサー型式F-116(HOME,LIMIT) コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12RA-20PC) 繰返し精密度(μm)≦±0.5 最大速度(mm/sec)1.25 結線V3 ロストモーション(mm)≦0.003 垂直度(μm)≦5/5mm
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49027238 ZA07A-W2C01 46397908 ZA07A-W2C02 画像準備中 自動Zステージ 神津精機 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする