ストローク(Z距離)(mm)±10
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)(水平)49
送り方式研削ねじ・リード0.5mm
移動ガイドクロスローラ
質量(kg)1.4
材質(本体)アルミ合金
モーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)
分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm
仕上白色
センサー型式F-116(HOME,LIMIT)
コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12RA-20PC)
繰返し精密度(μm)≦±0.3
最大速度(mm/sec)2.5
結線V3
ロストモーション(mm)≦0.015
垂直度(μm)≦7/20mm