ZA10A-X101-R 自動Zステージ 神津精機 49027378 ZA10A-X101-R 自動Zステージ 神津精機 49027378

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)100 注文コード49027378 品番ZA10A-X101-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥195,000
この商品はテーブル長さなど32種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±12.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 耐荷重(N)(水平)98 送り方式研削ねじ・リード0.5mm 移動ガイドクロスローラ 質量(kg)2.95 材質(本体)アルミ モーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm 仕上白色 センサー型式F-101(HOME,LIMIT) コネクタ角形20ピン(ヒロセ: PC-1620, P-1620A-STA) 繰返し精密度(μm)≦±0.3 最大速度(mm/sec)2.5 結線V3 ロストモーション(mm)≦0.02 垂直度(μm)≦10/25mm
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49027378 ZA10A-X101-R 46398048 ZA10A-X102-R 画像準備中 自動Zステージ 神津精機 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする