ZA10A-X1T-R 自動Zステージ 神津精機 49027414 ZA10A-X1T-R 自動Zステージ 神津精機 49027414

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)100 注文コード49027414 品番ZA10A-X1T-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品はテーブル長さなど32種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±50 種類Zステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 耐荷重(N)(水平)98 送り方式研削ねじ・リード1mm 移動ガイドリニアガイド 質量(kg)6.8 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ/PK566-B(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.72°,リード線10本) 分解能(フル/ハーフステップ)2μm/1μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.1μm 仕上白色 センサー型式F-104(INDEX,LIMIT), F-105(HOME) コネクタ角形20ピン(ヒロセ: PC-1620, P-1620A-STA) 繰返し精密度(μm)≦±0.5 最大速度(mm/sec)10 結線X1 ロストモーション(mm)≦0.02 垂直度(μm)≦10/100mm
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49027414 ZA10A-X1T-R 46398084 ZA10A-X1T01-R 画像準備中 自動Zステージ 神津精機 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする