※寸法図

薄型アライメントステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)70 耐荷重(N)(水平)49 注文コード49028202 品番YRA-070
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品はテーブル長さ・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)±3 ストローク(Y距離)(mm)±3 種類xyステージ/傾斜ステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)(水平)49 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドXY:クロスローラ・θ:クロスローラベアリング 質量(kg)1.45 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ/PK513PB(オリエンタルモーター:定格電流0.35A/相,基本ステップ角0.72°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)XY:2μm/1μm、θ: 0.002546°/0.001273° 仕上白色 センサー型式XY:F-106(HOME, LIMIT), θ:F-106R(HOME, LIMIT) コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 真直度(μm)(水平)XY:≦ 1/6mm、(垂直)XY:≦ 1/6mm 繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線V2 バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005° ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 最高速度(mm/s)XY:10mm/sec : Half 10kpps θ:12.7°/sec : Half 10kpps 移動量(°)±3 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005 モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.6
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする