※寸法図

薄型アライメントステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)130 耐荷重(N)(水平)196 注文コード49028227 品番YRA-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700,000
この商品はテーブル長さ・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)±5 ストローク(Y距離)(mm)±5 種類xyステージ/傾斜ステージ テーブル長さ(mm)130 テーブル幅(mm)130 耐荷重(N)(水平)196 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドXY:クロスローラ・θ:クロスローラベアリング 質量(kg)4 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ/PK513PB(オリエンタルモーター:定格電流0.35A/相,基本ステップ角0.72°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)XY:2μm/1μm、θ: 0.001348°/0.000674° 仕上白色 センサー型式XYθ:F-115(HOME, LIMIT) コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 真直度(μm)(水平)XY:≦ 1/10mm、(垂直)XY:≦ 1/10mm 繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5 結線V2 バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005° ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 最高速度(mm/s)XY:10mm/sec : Half 10kpps θ:6.74°/sec : Half 10kpps 移動量(°)±5 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005 モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.1
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする