ドライバボックス(AC電源ドライバ内蔵)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49028306 品番TAITAN-AU
3月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m) 質量(kg)3.8 電流(A)16種類、ロータリスイッチ設定 出力電圧(V)AC90〜240、50/60Hz MAX 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×420×61 周波数(最大入力パルス)500kpps 機能励磁OFF 消費電力(VA)430MAX(AC100V供給時) 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」) 制御軸数2 動作湿度(%RH)30〜85(結露なきこと) 入力電源(V)AC90〜240、50/60Hz マイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定(M1,M2の2種類有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする