質量(kg)0.75電流(A)16種類、ロータリスイッチ設定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×39周波数(最大入力パルス)500kpps入力信号CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF)、D.S(M1,M2選択):フォトカプラ入力消費電力(VA)350MAX(AC100V供給時)出力信号Z.P(励磁原点):フォトカプラオープンコレクタ出力駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式軸数1動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)入力電源(V)AC90~240、50/60Hzマイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定(M1,M2の2種類有)