MD-255F ステッピングモータードライバ 神津精機 49028385

ステッピングモータードライバ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード49028385品番MD-255F
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)0.145電流(A)0.35A/相、0.75A/相、1.4A/相 ディップスイッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×73.5周波数(最大入力パルス)500kpps入力信号CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF) : フォトカプラ入力消費電流(A)MAX6駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式軸数2動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)入力電源(V)DC+24±5%マイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定 機能切替スイッチ2,3シリーズ切替
関連資料:(2.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする