WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
450dc
注文コード
49028797
品番
861111486038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
35(Dia.)×63
直径(Φmm)
35
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
63
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIL5
許容差
±20%
極性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
6120
リップル電流(A)
1.85