日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 制御機器・PLC・リレー
日本モレックス(molex)の PLC(プログラマブルコントローラ)
日本モレックス(molex)の PLCその他関連用品
5557用リセプタクル ターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49030694
品番
5556GSL7F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
材質
黄銅、金めっき
質量(g)
13
寸法B(mm)
2.3
寸法D(mm)
4.5
適合電線範囲 AWG(#)
#18〜#24
被覆外径(mm)
1.3〜3.1
適合
(手動圧着工具)57026-5000、57027-5000
定格電流(A)
(最大)5
定格電圧
(最大)600V
寸法C(mm)
3.6
寸法A(mm)
1.9
適合ハウジング
5557シリーズ
トラスコ品番
417-6707