WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 導電性高分子アルミ電解コンデンサ WCAP-PSLP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49030739
品番
875105444002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
寸法(mm)
5.8(Dia.)×6.15
高さ(mm)
6.15
動作温度(℃)
(Min)-55
リードピッチ(mm)
2.1
寿命
2000h
直径(Φmm)
5.8
等価直列抵抗(mΩ)
30
リップル電流(A)
2.2
リーク電流(μA)
600
許容差
±20%
電圧(V)
20dc
テクノロジー
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応