らくらくニックビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49031473 品番 10828
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。

刃径(Φmm)12 刃長(mm)30 全長(mm)75 用途被削材:木質ボード、合板、集成材。 適合ルーター用 トラスコ品番397-3891 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)12 刃数- 質量(g)58 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49031464
2018-07-05
用途:
トリマーを使ったあられ組作成用ビット
株式会社オーエヌシステムズ 様

あられ組にはスパイラルビットが多く使われますが、少し高価でしたので、このビットにしました。スパイラルビットと比較していませんので、性能はわかりませんが、当初の目的は果たしていると思います。あまり堅い木やベニヤにはかなりバリが出ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする