WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 導電性高分子アルミ電解コンデンサ WCAP-PT5H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
49031746
品番
870235375009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
16dc
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
誘電正接
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
9
リーク電流(μA)
896
リップル電流(A)
6.1