836-020 高輝度蓄光標識 ユニット 49031771 836-020 高輝度蓄光標識 ユニット 49031771 836-020 高輝度蓄光標識 ユニット 49031771

高輝度蓄光標識

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容避難誘導・左向き・矢印無 取付け方法ビス止め 注文コード49031771 品番836-020
参考基準価格(税別)¥16,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は表示内容・取付け方法など12種類から選べます 他の種類を見る

照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。

取付け方法ビス止め 質量(g)340 トラスコ品番412-6611 材質表示板:蓄光塩化ビニール(PVC)、表示基板:塩ビ板、金具:アルミ 寸法(mm)200×200×0.85t、表示基盤:219×205×3t、金具:19×205×20 タイプアルミ金具付 取付穴(mm)5mmΦ穴×2 表示内容避難誘導・左向き・矢印無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
誘導灯の代替

高輝度標識は、誘導灯の代替に成るので良いが、中輝度からするとかなり割高に感じる。

対象商品:
49031735
2022-08-02
用途:
内装の補修

蓄光表示板もセットで注文したはず(セット商品のはず)ですが台座のみで表示板が入っていませんでした。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
49031762
2021-09-09
用途:
企画展会場の避難誘導
トヨタ産業技術記念館 様

品質がとても良く、取り付けも簡単でとても満足しました。

対象商品:
49031753
2020-07-30
用途:
建物の整備点検時

蓄光機能も思った通りで、取り付けも付属の両面テープで簡単に取り付け出来、満足しています。

対象商品:
49031762
2015-09-11
用途:
店舗の内装

施工も簡単で助かりました。

対象商品:
49031753
2022-02-05
用途:
改修工事の消防検査
中晃電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

認定シールは表面に付いていますが、認定番号は裏面に有り、壁に貼り付けると、高輝度・中輝度の違いなどが分からなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする