AZ-10301 AZ-10301 カラーブルゾン フードインジャケット(男女兼用)(年間用) アイトス 49032304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-10301 カラーブルゾン フードインジャケット(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズ3L 注文コード49032304 品番AZ-10301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・サイズ・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

オレンジ サイズ3L 用途軽作業用。 トラスコ品番422-2318 質量(g)300 胸囲(cm)128 混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100 着丈(cm)78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする