※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-10301 カラーブルゾン フードインジャケット(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
LL
注文コード
49032322
品番
AZ-10301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色・サイズ・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。
色
オレンジ
サイズ
LL
用途
軽作業用。
トラスコ品番
422-2334
質量(g)
300
胸囲(cm)
123
混率(%)
(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100
着丈(cm)
76
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。