パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の トースター
パール金属の トースター用トレー/プレート
オーブンシェフ ふっ素加工耐熱深型プレート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49034247
品番
L-1821
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
こびりつきにくいふっ素加工。
色
レッド
質量(g)
450
サイズ(cm)
14×14
材質
陶磁器
容量(mL)
約500
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工