パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の トースター
パール金属の トースター用トレー/プレート
オーブンシェフ ふっ素加工耐熱深型プレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49034256
品番
L-1822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
こびりつきにくいふっ素加工。
色
イエロー
質量(g)
450
サイズ(cm)
14×14
材質
陶磁器
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工