パール金属
The鉄 フライパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49034475
品番
HB-2402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
24
材質
本体:鉄、取手:天然木
質量(g)
696
底面の全長(mm)
約175
表面処理
シリコーン樹脂塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49034475
HB-2402
61152683
HB-2972
鉄工房 フライパン
パール金属
1枚
¥
2,198
税込
¥2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)