HB-2638 ロッソ・ブラック シリコーン加工窓付スタンドパンカバー パール金属 49035017

HB-2638 ロッソ・ブラック シリコーン加工窓付スタンドパンカバー パール金属 49035017
HB-2638 ロッソ・ブラック シリコーン加工窓付スタンドパンカバー パール金属 49035017

ロッソ・ブラック シリコーン加工窓付スタンドパンカバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)26~30用
内容量1個注文コード49035017品番HB-2638
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズ(cm)26~30用材質本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、ハンドル:フェノール樹脂、ガラスの厚さ:約4mm質量(g)520表面処理シリコーン樹脂塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49035017
2019-10-02
用途: 調理時
製造業

少し大きすぎた。
立てていてる時不安定。
吊り下げ場所がない。

対象商品 : 49034992
2019-08-30
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

肝心なスタンドの底辺がフラッとでなく、少し丸みを帯びてるので立てた時にグラグラする。ここは丸くする必要はあるのでしょうか?理解出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする