※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
49035217
品番
DCLB2060-0800
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥13,358
販売価格(税別)
¥
12,144
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
430-4381
首下長(mm)
80
コーナーR(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応