パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の マグカップ・グラス・コップ
ブレイクタイム ロック式キャニスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49035613
品番
HB-2618
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体・ふた・スプーン:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、その他の材料・:鉄(クロムめっき)
容量(mL)
600、スプーン:10
質量(g)
255
全長A×幅B×高さC(mm)
スプーン:170×40×20