ブレイクタイム ロック式キャニスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49035638 品番 HB-2619
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質本体・ふた・スプーン:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、その他の材料・:鉄(クロムめっき) 容量(mL)800、スプーン:10 質量(g)300 全長A×幅B×高さC(mm)スプーン:170×40×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする