メートルグラス

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49036294 品番 6506
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。

容量(mL)100 トラスコ品番418-2375 材質TPX 高さ(mm)153.5 質量(g)28 1目盛(mL)5 口内径(Φmm)55.4 目盛間隔5mL 底径(Φmm)58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036267
2026-04-08
用途:
フローラルウォーターやアロマを測ってます。
Aroma&Herb air 様 (卸売・小売業)

プラスチックなので、持ち運びや洗う際にも
気を使わずとても良いです。
目盛もしっかり見やすく、重宝してます。

2026-01-21
用途:
液肥の計量

透明度は低いですが、透明タイプに比べて割れにくく、劣化も遅いです。半透明でも液面は良く見えるので、私の用途では計量にあまり影響はありません。

2026-04-07
用途:
農薬を量る
製造業

小さいですがメモリが確認しやすかったです。かさばらないのでいいですね。

2025-12-08
用途:
農薬の散布時希釈するために利用している
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

薬品の影響がないか心配、また、表面が変色したり割れたりしないか心配。
注意書きが分かればメモで記載添付てほしい。

対象商品:
49036267
2025-05-02
用途:
農薬希釈用
その他業種

鉢物の植物が多いので、希釈用農薬用途に購入しました。文字も赤くペイントされているので老眼でも見やすく使い勝手良い。

2025-05-05
用途:
燃料添加剤の小分け
MFD 様

100mlのものを探していて最安だったので購入。
特に問題はないが透明の製品ならより良かったと思います。
耐久性が分からないので星は4つとしました。

対象商品:
49036267
2023-11-29
用途:
農薬の計量
農・林・水産業

少量の農薬を計量するときに使います。
育苗時の農薬は少量しか使わないので1ミリリットル単位の計量器はとても重宝します。
細長い器なのでメモリの間隔が広くて計りやすいです。
台座が取り外し出来るようになってますが、外れなくても特に不便はないかなあと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49036267
2023-09-01
用途:
農薬

農薬を希釈するときに使用。10〜20リットル希釈液を作るとき、最近の農薬は3000倍とか5000倍に薄めるものが多くなって、10gに5000倍だとわずか2ml。正確に測るのに必要です。ガラス製は高く、割れやすいのでこれは重宝です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする