エコノプラスチック試験管キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 49036337 品番 26474
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。

適合26471(5ml)用 質量(g)677 トラスコ品番418-2308 材質ポリエチレン(PE)
注意
※キャップはPE製ですのでオートクレープ不可になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036346
2018-09-14
用途:
大きさがぶかぶか

このキャップは、かぶせるのみ。密閉性なし。検体がゆれると蓋に付着しこぼれることも有る。オートクレーブ不可なので、利用制限が有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする