Easy Clean 浅型密閉保存容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)280 サイズS ピンク 注文コード49036462 品番HB-2621
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は容量・サイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

TPX樹脂使用。
汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性!
フタをしたまま電子レンジOK!
S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません)
重ねてすっきり収納。

材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム ピンク サイズS 容量(mL)280 質量(g)84 耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180 耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする