曜日別特売
MM02 メガマットハーフ カーボーイ 49036845

MM02 メガマットハーフ カーボーイ 49036845
MM02 メガマットハーフ カーボーイ 49036845

メガマットハーフ

(3件のレビュー)
取扱い終了
ライトブルー
内容量1本注文コード49036845品番MM02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。

用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。ライトブルー幅(mm)600長さ(m)0.9厚さ(mm)6タイプメガマットハーフ質量(kg)0.75トラスコ品番413-3447材質ポリ塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036854
2015-11-09
用途: 作業用マット
株式会社 名光産業

作業靴の裏底によっては、ボロボロになってしまいます。
スリッパ等の平らな面なら大丈夫ですが、もう少し表面を固くして、どんな靴底でも耐えれるようなのが欲しい。

対象商品 : 49036836
2015-10-09
用途: 現場の立ち仕事
株式会社吉田製作所

安かったので買いましたが、用途によって不向きかも知れません。使い方が問題ですね。

対象商品 : 49036854
2014-06-14
用途: 金属加工部品の検査
ファステック株式会社

金属加工部品の検査の作業に使っています。
立ち仕事なので疲れますが
これを使用するとかなり楽になります。
値段も手ごろなのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする