メガマットハーフ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49036872 品番 MM05
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。

ブラック 幅(mm)600 長さ(m)0.9 厚さ(mm)6 タイプメガマットハーフ 質量(kg)0.75 用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。 トラスコ品番413-3471 材質ポリ塩化ビニール(PVC)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036854
2015-11-09
用途:
作業用マット
株式会社 名光産業 様

作業靴の裏底によっては、ボロボロになってしまいます。
スリッパ等の平らな面なら大丈夫ですが、もう少し表面を固くして、どんな靴底でも耐えれるようなのが欲しい。

対象商品:
49036836
2015-10-09
用途:
現場の立ち仕事
株式会社吉田製作所 様

安かったので買いましたが、用途によって不向きかも知れません。使い方が問題ですね。

対象商品:
49036854
2014-06-14
用途:
金属加工部品の検査
ファステック株式会社 様

金属加工部品の検査の作業に使っています。
立ち仕事なので疲れますが
これを使用するとかなり楽になります。
値段も手ごろなのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする