MM-13 メガマット ロール巻 カーボーイ 49036906 MM-13 メガマット ロール巻 カーボーイ 49036906

メガマット ロール巻

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49036906 品番 MM-13
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。

グリーン 幅(mm)600 長さ(m)20 厚さ(mm)6 タイプロール巻 質量(kg)18.6 用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。 トラスコ品番413-3552 材質ポリ塩化ビニール(PVC)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036906
2017-08-03
用途:
土間コンクリート改修工事に使用しました。
株式会社竹原工業 様

工場の土間だった為表面に防振塗料が、塗ってありました。弊社にてコンクリートをハツリ研磨し改修した際に、仕上げ塗り施工までの乾燥養生を2・3週間置かなければならない為の養生として利用しました。精密機械等使用されている為、砂・ホコリなどが出ない様との事でしたので、施工しましたコンクリート面に対し歩行等での砂ホコリ等出ない様に養生マットとして、使用しました。クッション性もありスベリにくく大変満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする