曜日別特売
MM14 メガマット ロール巻 カーボーイ 49036915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガマット ロール巻

(1件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
内容量1本注文コード49036915品番MM14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。

用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。オレンジ幅(mm)600長さ(m)20厚さ(mm)6タイプロール巻質量(kg)18.6トラスコ品番413-3561材質ポリ塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036906
2017-08-03
用途: 土間コンクリート改修工事に使用しました。
株式会社竹原工業

工場の土間だった為表面に防振塗料が、塗ってありました。弊社にてコンクリートをハツリ研磨し改修した際に、仕上げ塗り施工までの乾燥養生を2・3週間置かなければならない為の養生として利用しました。精密機械等使用されている為、砂・ホコリなどが出ない様との事でしたので、施工しましたコンクリート面に対し歩行等での砂ホコリ等出ない様に養生マットとして、使用しました。クッション性もありスベリにくく大変満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする