TM-08 すべり止めロール巻 30m カーボーイ 49036942 TM-08 すべり止めロール巻 30m カーボーイ 49036942

すべり止めロール巻 30m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49036942 品番 TM-08
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。

材質ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト 用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。 トラスコ品番417-4411 幅(mm)900 厚さ(mm)3 質量(kg)12.5 長さ(m)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
入居者のマットレス下に敷いているセンサーの滑り止めに使用
医療・福祉・介護関連業

100人分のマットレスに使用する為、安くてたくさん入っているものが見つかり助かった。しっかり滑り止めの機能を発揮していて、毎回ずれたものを手直ししていた手間が省けるようになり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする