パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 下調理機器類
パール金属の 切さい機
ベジクラ プチトマト一発スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49037257
品番
C-9119
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
プチトマトをスピーディにカット!
時短!一発まとめ切り!
材質
本体:AS樹脂、足部:ポリプロピレン
質量(g)
65
耐熱温度(℃)
AS樹脂:80、ポリプロピレン:100