Wurth Elektronik, フェライトキット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バリスタSMD設計キット(3→48Vrms)。高速な応答時間低漏洩電流鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア。WurthElektronikWE-VS設計キットには、DC/DC用途向けのSMDバリスタシリーズの全製品が含まれています。WE-VSキットのサイズは0402→2220で、3Vdc→48Vdcの電圧供給に適しています。 注文コード49037854 品番825998
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
用途DC給電の保護、電源の保護、バスシステム及び通信線の保護、過電圧の制限、半導体の保護、EN61000-4-5準拠のサージ保護、EN61000-4-2準拠のESD保護 仕様バリスタSMD設計キット(3→48Vrms)。高速な応答時間低漏洩電流鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア。WurthElektronikWE-VS設計キットには、DC/DC用途向けのSMDバリスタシリーズの全製品が含まれています。WE-VSキットのサイズは0402→2220で、3Vdc→48Vdcの電圧供給に適しています。 キット内容SMDバリスタ×630 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする