WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, メモリカードコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:0.65mm●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:17.4mm●幅:7.2mm●深さ:5.75mm●動作温度 Min:-30℃
注文コード
49037888
品番
692622420101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:0.65mm●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:17.4mm●幅:7.2mm●深さ:5.75mm●動作温度 Min:-30℃