WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, メモリカードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:13●行数:2●ピッチ:2mm●ボディ向き:横型●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス●長さ:15.1mm●幅:18.83mm●深さ:17mm●動作温度 Min:-20℃
注文コード
49037915
品番
632121300001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:13●行数:2●ピッチ:2mm●ボディ向き:横型●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス●長さ:15.1mm●幅:18.83mm●深さ:17mm●動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応