WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, メモリカードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:14●行数:1●ピッチ:0.4mm●ボディ向き:横型●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス●長さ:8.74mm●幅:11.33mm●深さ:2.96mm●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49037933
品番
632723100011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:14●行数:1●ピッチ:0.4mm●ボディ向き:横型●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス●長さ:8.74mm●幅:11.33mm●深さ:2.96mm●動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応