WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, メモリカードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:19●行数:2●ピッチ:0.2mm●ボディ向き:横型●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:リン酸銅●長さ:6.5mm●幅:7.5mm●深さ:3mm●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49037976
品番
685119248123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:19●行数:2●ピッチ:0.2mm●ボディ向き:横型●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:リン酸銅●長さ:6.5mm●幅:7.5mm●深さ:3mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応