曜日別特売
D-1079 スイーツコンビニ倶楽部 ホールパンチ&エジェクター パール金属 49040048

D-1079 スイーツコンビニ倶楽部 ホールパンチ&エジェクター パール金属 49040048
D-1079 スイーツコンビニ倶楽部 ホールパンチ&エジェクター パール金属 49040048
D-1079 スイーツコンビニ倶楽部 ホールパンチ&エジェクター パール金属 49040048

スイーツコンビニ倶楽部 ホールパンチ&エジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49040048品番D-1079
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

クリームinカップケーキ。
ポンッ!押すだけカンタン。
中までクリームやチョコが入れられます!

材質ホールパンチ:ABS樹脂、エジェクター:ABS樹脂(上部:エラストマー)、金属部:ステンレス鋼サイズ直径(Φmm)ホールパンチ/小:約28、大:36質量(g)54品名・タイプ焼き菓子型デザインフラワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする