※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSG-13 ラピッドスプラインギアレンチ Pro-Auto 49040345 RSG-13 ラピッドスプラインギアレンチ Pro-Auto 49040345

ラピッドスプラインギアレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49040345 品番 RSG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
対辺寸法(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)170 トラスコ品番396-1869 材質クロームバナジューム鋼 厚さ(mm)(スパナ)5.8、(めがね)8.6 質量(g)76 外径(Φmm)(めがね)24.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040311
2022-02-15
用途:
食品機械のメンテナンス

メガネしか使わないと思ったが、スパナ部での締め付けも本締めに使えた。かなりのトルクをかけたがボルトがなめる気配がなく作業出来た。嬉しい誤算でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする