T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の バッテリー関連
T.SIN(テイシン電機)の バッテリークリップ
ヒッポークリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49040564
品番
C-651-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
大型のヒッポークリップです。
用途
車用ブースターに。
バッテリーターミナルに。
色
赤
定格(A)
100
トラスコ品番
417-3082
材質
本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅
全長(mm)
170
質量(g)
166
定格
100A
最大開口(mm)
60
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応