手打鍛造ピックマトック柄付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49041903 品番AZU106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。

商品タイプ頭+柄セット 用途掘削・粉砕作業。 トラスコ品番411-5589 材質スチール 全長(mm)326 質量(g)530 タイプバチツル 材質(柄部) 刃先(mm)326 先幅(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49041903
2025-06-22
用途:
抜根
その他業種

作りが頑丈で軽い 小さいのに力が作用するので庭の手入れや抜根に使ってます。ありがとうございました。

対象商品:
49041903
2019-05-07
用途:
自宅で
黒木建設株式会社 様 (建設業・工事業)

駐車場に大きめの石がじゃまで、てれで堀り出し平らにならした、耐久性も十分でした

1人が参考にしています
対象商品:
49041903
2018-08-05
用途:
根堀作業

片手で取り回せるサイズなので、細かい根を掘るのには使いやすいです。頑丈なので、体重を掛けて切り株を起こす作業にも問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
49041903
2018-02-20
用途:
草花や樹木の苗等の植栽時、庭がレキ混じり土のため、穴掘りに重宝しています。
農・林・水産業

大きさや重さが丁度いい事から、狭いところでも、手軽に使用でき便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
49041903
2018-01-27
用途:
穴掘り

小さいサイズなので、非力の方にも使用が可能と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49041903
2015-12-10
用途:
公園に埋まっている柄の掘り出し
製造業

大きさも使い勝手がよく、鶴橋で砕いた柄を掘り出すのに便利です。
狭い場所の土起こしにも重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
49041903
2015-04-04
用途:
山仕事
合資会社高槻製袋所 様

ハンドピッケルのかわりに使用しています。80kgの私の体重を持ち上げてくれます。
少し値段が高くなっても良いので腰にさげるホルダーがあれば最高!
鍛造であることで手ごたえしっかりという感じです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2人が参考にしています
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする