トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の レーキ/トンボ/ジョレン
トンボ工業の レーキ/トンボ/ジョレン関連品
関東ジョレン角 柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49041921
品番
KJK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使うほど手に馴染む木柄です。
全長(mm)
900
用途
関東ジョレン角 刃先用の柄です。
トラスコ品番
411-5694
材質
木
質量(g)
400
タイプ
角ヒツ