アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの ナイロンコード
アイウッドの 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機用ナイロンカッター 2段差込式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49042515
品番
90541
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込むだけの簡単構造です。コードが2段階で使え、2倍長持ちして経済的です。ワイドサイズで威力抜群です。安全にキワ刈りできます。
用途
壁・フェンス・電柵などのキワ刈りに。
トラスコ品番
419-5418
材質
ナイロン
刃数
2
質量(g)
142
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000