※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

525398502 最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ 49042996 525398502 最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ 49042996

最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042996 品番 525398502
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。

外径(Φmm)400 刃厚(mm)3.2 穴径(Φmm)30.5 用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。 仕様乾式 トラスコ品番416-6396 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 高さ(mm)(チップ)10 質量(g)2500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする