※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

574854002 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ 49043014 574854002 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ 49043014

真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49043014 品番 574854002
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。

外径(Φmm)355 刃厚(mm)3.4 穴径(Φmm)30.5 用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。 仕様乾式 トラスコ品番416-6426 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49043005
2016-02-10
用途:
防災備蓄庫のパートナー社のエンジンカッターに付けて防災訓練に使用します。

防災訓練で鋼管をカットします。効率良く切れます。軸径を調整するブッシュが幾つか付属していますが、使うことなく取り付けられました。次回も同じものを買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする