※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン継手(オフセットリンク)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49043364 品番 100-1-OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

列数1 質量(g)131.7 仕様オフセットリンク トラスコ品番412-4529 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 適合チェーンNo.100 最大許容張力(kN)29.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49043513
2018-06-29
用途:
メンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする