※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン継手(オフセットリンク)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49043434 品番 160-1-OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

列数1 質量(g)527.9 仕様オフセットリンク トラスコ品番412-4618 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 適合チェーンNo.160 最大許容張力(kN)69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49043513
2018-06-29
用途:
メンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする