ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49043547
品番
80-1-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数
1
質量(g)
63.4
仕様
コネクティングリンク(クリップ形)
トラスコ品番
412-4812
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
適合チェーンNo.
80
最大許容張力(kN)
19.1