80-1-OL SBR-PRIMEローラチエン継手(オフセットリンク) ゼクサスチェン 49043556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン継手(オフセットリンク)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
内容量1個注文コード49043556品番80-1-OL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

列数1質量(g)71.0仕様オフセットリンクトラスコ品番412-4821材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88適合チェーンNo.80最大許容張力(kN)19.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49043513
2018-06-29
用途: メンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする